Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 18RA-251T Uros Irrota Punainen 22-18 Awg - Pakkaus 50 | AC9UNX 3KF18

STA-KON 18RA-251T uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UNX Malli: 18RA-251TRistiviite: 3KF18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.06 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus1.13 "
Saumapäällekkäin
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 10RC-251T Uros Irrota keltainen 12 - 10awg - pakkaus 25 | AC9UNQ 3KF05 10RC-251T0.133 "Keltainen1.17 "12-10 AWG€65.53
STA-KON 14RB-251T Uros Irrota sininen 16 - 14 Awg - 50 kpl: n pakkaus | AC9UNT 3KF08 14RB-251T0.086 "sininen1.13 "16-14 AWG€68.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 18RA-251T uros irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 50 kpl pakkaus
€65.18 / yksikkö