Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON 14RB-250F Naaras irrotettava sininen 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7

STA-KON 14RB-250F naaras irrotettava sininen 16-14AWG PK100

Varastossa
Tuote: AJ2HGH Malli: 14RB-250FRistiviite: 4RHD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.086 "
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.96 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Maks. JänniteKokonaispituusVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
STA-KON 18RA-250F Naarasliitin Punainen 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€68.37
STA-KON 18RAD-183 Naarasliitin Punainen 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€88.99
STA-KON 14RBD-182 Naaras irrottaa sininen 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16-14 AWG€90.62
STA-KON 14RBD-183 Naaras Katkaise sininen 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16-14 AWG€80.56
STA-KON 10RC-250F Naaras irrottaa keltainen 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12-10 AWG€129.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON 14RB-250F naaras irrotettava sininen 16-14AWG PK100
€76.09 / yksikkö