Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI DFT-220 Level Gauge, 32 Inch Size Container Dp, 2 in, 18 to 26V DC, Drums Container, Drums | CV4MYC 45MU03

SSI DFT-220 tasomittari, 32 tuuman säiliö Dp, 2 tuumaa, 18–26 V DC, rumpusäiliö, rummut

Varastossa
Tuote: CV4MYC Malli: DFT-220Ristiviite: 45MU03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevel Gauge

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI DFT-220 tasomittari, 32 tuuman säiliö Dp, 2 tuumaa, 18–26 V DC, rumpusäiliö, rummut
€380.60 / yksikkö