SSI 0200-300B2TC-B korisuodatin 2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUG 3EJH7

SSI 0200-300B2TC-B Korisihti 2 tuumaa Fnpt hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC8WUG Malli: 0200-300B2TC-BRistiviite: 3EJH7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€794.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1"
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Korkeus12.437 "
KoteloHiiliteräs
MateriaaliHiiliteräs
Max. Paine700 psig @ 100 astetta F
Putken koko2"
Näytön304SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko3 / 64 "
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko2"
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.405
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloMateriaaliPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0050-300B2TC-1 korisiivilä 1/2 tuumaa Fnpt hiiliteräs | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "HiiliteräsHiiliteräs1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "€283.17
SSI 0075-300B2TC-1 korisiivilä 3/4 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "HiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "€382.38
SSI 0100-300B2TC-1 korisihti 1 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "HiiliteräsHiiliteräs1"1 / 32 "1"6.12 "€382.38
SSI 0150-300B2TC-1 korisihti 1 1/2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "HiiliteräsHiiliteräs1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€463.39
SSI 0100-300B2TT-1 korisihti 1 tuuman Fnpt Ss AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1"1 / 32 "1"6.12 "€971.66
SSI 0150-300B2TT-1 korisihti 1 1/2 tuuman Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€1,265.91
SSI 0200-300B2TT-B korisuodatin 2 tuuman Fnpt Ss AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs2"3 / 64 "2"9"€1,720.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0200-300B2TC-B Korisihti 2 tuumaa Fnpt hiiliteräs
€794.98 / yksikkö