SSI 0075-300B2TC-1 korisiivilä 3/4 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUD 3EJH4

SSI 0075-300B2TC-1 korisiivilä 3/4 tuuman Fnpt hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC8WUD Malli: 0075-300B2TC-1Ristiviite: 3EJH4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€382.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)3 / 8 "
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Korkeus8.375 "
KoteloHiiliteräs
MateriaaliHiiliteräs
Max. Paine700 psig @ 100 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Näytön304SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko1 / 32 "
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko3 / 4 "
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2275
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloMateriaaliPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0050-300B2TC-1 korisiivilä 1/2 tuumaa Fnpt hiiliteräs | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "HiiliteräsHiiliteräs1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "€283.17
SSI 0100-300B2TC-1 korisihti 1 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "HiiliteräsHiiliteräs1"1 / 32 "1"6.12 "€382.38
SSI 0150-300B2TC-1 korisihti 1 1/2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "HiiliteräsHiiliteräs1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€463.39
SSI 0200-300B2TC-B korisuodatin 2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "HiiliteräsHiiliteräs2"3 / 64 "2"9"€794.98
SSI 0100-300B2TT-1 korisihti 1 tuuman Fnpt Ss AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1"1 / 32 "1"6.12 "€971.66
SSI 0150-300B2TT-1 korisihti 1 1/2 tuuman Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€1,265.91
SSI 0200-300B2TT-B korisuodatin 2 tuuman Fnpt Ss AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs2"3 / 64 "2"9"€1,720.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0075-300B2TC-1 korisiivilä 3/4 tuuman Fnpt hiiliteräs
€382.38 / yksikkö