SSI 0150-300B2TT-1 korisihti 1 1/2 tuuman Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2

SSI 0150-300B2TT-1 korisiivilä 1 1/2 tuuman Fnpt Ss

Varastossa
Tuote: AC8WUJ Malli: 0150-300B2TT-1Ristiviite: 3EJJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)3 / 4 "
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Korkeus11 15 / 16 "
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine700 psig @ 100 astetta F
Putken koko1.5 "
Näytön304SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko1 / 32 "
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko1.5 "
Leveys8.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.55
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloMateriaaliPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0050-300B2TC-1 korisiivilä 1/2 tuumaa Fnpt hiiliteräs | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "HiiliteräsHiiliteräs1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "€289.62
SSI 0075-300B2TC-1 korisiivilä 3/4 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "HiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "€367.20
SSI 0100-300B2TC-1 korisihti 1 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "HiiliteräsHiiliteräs1"1 / 32 "1"6.12 "€364.34
SSI 0150-300B2TC-1 korisihti 1 1/2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "HiiliteräsHiiliteräs1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€527.95
SSI 0200-300B2TC-B korisuodatin 2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "HiiliteräsHiiliteräs2"3 / 64 "2"9"€802.41
SSI 0100-300B2TT-1 korisihti 1 tuuman Fnpt Ss AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1"1 / 32 "1"6.12 "€890.20
SSI 0200-300B2TT-B korisuodatin 2 tuuman Fnpt Ss AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs2"3 / 64 "2"9"€1,813.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0150-300B2TT-1 korisiivilä 1 1/2 tuuman Fnpt Ss
€1,339.39 / yksikkö