Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI 0200-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili 2-tuumainen valurauta | AB3FRG 1RXJ7

SSI 0200-125WTIBB-T kaksilevyinen takaiskuventtiili valurautainen 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FRG Malli: 0200-125WTIBB-TRistiviite: 1RXJ7
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
€97.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalevyn takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppi125 luokan vohvelilaippa
Pituus4.125 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila250-astetta F
Kokonaiskorkeus4.125 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko2"
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusIstuimen materiaaliKokoHinta
SSI 0250-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 2-1 / 2 | AB3FRH 1RXJ8 0250-125WTIBB-T2.12 "125 luokan vohvelilaippa4.875 "Valurauta250-astetta F4.88 "Buna N.2.5 "€107.86
SSI 0300-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili 3-tuumainen valurauta | AB3FRJ 1RXJ9 0300-125WTIBB-T2.25 "125 luokan vohvelilaippa5.375 "Valurauta250-astetta F5.375 "Buna N.3"€138.47
SSI 0400-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3FRK 1RXK1 0400-125WTIBB-T2.5 "125 luokan vohvelilaippa6.875 "Valurauta250-astetta F6.875 "Buna N.4mm€212.90
SSI 0500-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3FRL 1RXK2 0500-125WTIBB-T2.75 "125 luokan vohvelilaippa7.75 "Valurauta250-astetta F7.75 "Buna N.5"€276.24
SSI 0600-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3FRM 1RXK3 0600-125WTIBB-T3"125 luokan vohvelilaippa8.75 "Valurauta250-astetta F8.75 "Buna N.6€389.83
SSI 0800-125WTIBB-T kaksilevyinen sulkuventtiili valurauta 8 tuumaa | AB3FRN 1RXK4 0800-125WTIBB-T3.75 "125 luokan vohvelilaippa11 "Valurauta250-astetta F11 "Buna N.8€660.44
SSI 1000-125WTIBB-T kaksoiskiekkoventtiili Valurauta 10 tuumaa | AB3FRP 1RXK5 1000-125WTIBB-T-125 luokan vohvelilaippa-Valurauta250-astetta F13.375 "-10€1,030.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0200-125WTIBB-T kaksilevyinen takaiskuventtiili valurautainen 2 tuumaa
€97.83 / yksikkö