Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D XACA02H7 -kotelo 2-reikäinen keltainen | AF9GLV 2EV25

SQUARE D XACA02H7 Kotelo 2-reikäinen keltainen

Varastossa
Tuote: AF9GLV Malli: XACA02H7Ristiviite: 2EV25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipuksen kotelo
Kaapelilähetys0.31 "- 1.02"
VäriKeltainen
Reiän koko22mm
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus4, 4X (IEC IP65)
Reikien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8538906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoReiän kokoNEMA-luokitusReikien lukumääräHinta
SQUARE D 9001SKYP10 riipuskotelo | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€649.18
Neliö D 9001SKYP2 riipuskotelo 2 reikää | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€286.31
Neliö D 9001SKYP4 Riippukotelo 4 reikää AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€357.04
Neliö D 9001SKYP8 riipuskotelo 8 reikää | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 138€523.95
SQUARE D XACA04H7 -riippuvalaisin | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€339.70
SQUARE D XACA06H7 -kotelo 6-reikäinen keltainen | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€420.67
SQUARE D XACA08H7 -riippuvalaisin | AF9GLY 2EV28 XACA08H7-22mm1, 4, 4X, 58€510.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D XACA02H7 Kotelo 2-reikäinen keltainen
€274.48 / yksikkö