Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D V5 kuormanvaihtokytkin 100a | AF9GQH 2FL56

SQUARE D V5 kuormituskatkaisin 100a

Varastossa
Tuote: AF9GQH Malli: V5Ristiviite: 2FL56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormituskatkaisin
Ampeeria100
Yhteydenottolomake3PSST
Velvollisuusgeneral
HP60 hv @ 600 VAC
MateriaaliEi-metallinen
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPJänniteHinta
NELIÖ D V1 kuormanvaihtokytkin 20a | AF9GQD 2FL52 V12010 hv @ 600 VAC600 VAC€146.62
NELIÖ V2 kuormanvaihtokytkin 25a | AF9GQE 2FL53 V22520 hv @ 600 VAC600 VAC€234.29
SQUARE D V3 kuormanvaihtokytkin 45a | AF9GQF 2FL54 V34540 hv @ 600 VAC600 VAC€313.01
NELIÖ D V4 kuormanvaihtokytkin 63a | AF9GQG 2FL55 V46350 hv @ 600 VAC600€346.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D V5 kuormituskatkaisin 100a
€437.93 / yksikkö