Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ TVS2HWA10X Ylijännitesuoja johdotettu 100ka | AF9LRC 30EG09

SQUARE D TVS2HWA10X ylijännitesuoja, kiinteä 100ka

Varastossa
Tuote: AF9LRC Malli: TVS2HWA10XRistiviite: 30EG09

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,887.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys2.92 "
Kotelon materiaaliEi-metallinen
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Suodattimen tyyppiSuodatus
alaviitteet10 v. Takuu, valinnainen Flushmount Kit -sarja ja kaukosäädin saatavana
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pituus8.62 "
Salama-impulssivirta100kA
SijaintityyppiTyyppi 2
MateriaaliEi-metallinen
Maks. Jatkuva käyttöjännite150
Maks. Ylivirta tilaa kohti50kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti100kA
Suojaustavat10
AsennustyyliNippakiinnike, johdin
Melunvaimennusluokka NRR-54 dB
Nimellinen purkausvirta20kA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä4 johtoa + maa
Vaihe3
SuojausluokkaKirjoita 2 SPD
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiHardwired
Jännite208Y / 120
Jännitteen suojaustaso900, 1200, 1500, 700
Jännitesuojausluokka900 V (LN), 1200 V (LG), 1500 V (LL), 700 V (NG)
Leveys4.8 "
Johdin4W + maa
Wire Gauge# 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D TVS2HWA10X ylijännitesuoja, kiinteä 100ka
€1,887.20 / yksikkö