SQUARE D SL1200P5 Katkaisija I-Line Sub Feed Lug Kit, 1200A Nimellisvirta | CE6HVL

SQUARE D SL1200P5 katkaisija I-Line Sub Feed Lug Kit, 1200A nimellisvirta

Varastossa
Tuote: CE6HVL Malli: SL1200P5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,986.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlisyötön lukkosarja
Ampeeria1200
KehystyyppiSL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.048
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)30.73
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D SL1200P5 -katkaisijan alansyöttökenkäsarja, joka on suunniteltu korvaamaan paneelilevyjen tai muiden sähkölaitteiden pääkorvakkeet
    • Käytettäväksi HCP-, HCP-SU- ja HCR-U -levyjen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
RUUTU D S33931 Alisyöttölaitesarja Sl 1200 Amp 600vac 3p | AG8UVX S339311200ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL100 Alisyöttölaitesarja Sl 100 Amp 600vac 3p | AG8VCU SL100100ASL3600V€337.25
Tarjouspyyntö
SQUARE D SL250 Alisyöttölaitesarja Sl 250 Amp 600vac 3p | AG8VCV SL250250ASL3600V€578.05
SQUARE D SL400 Syöttöliitinsarja Sl 400 Amp 600vac 3p | AG8VCW SL400400ASL3600V€825.15
SQUARE D SL800 Alisyöttölaitesarja Sl 800 Amp 600vac 3p | AG8VCX SL800800ASL3600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QO2125SL -alisyöttösarja, 10 kAIC 240 V: lla, 125 A, 2-napainen | CE6HPD QO2125SL125QO2240€178.00
SQUARE D QO3125SL Valettu kotelo Katkaisija, lämpömagneettinen, 100A, 240VAC | CE6HPP QO3125SL125QO3240€276.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D SL1200P5 katkaisija I-Line Sub Feed Lug Kit, 1200A nimellisvirta
€2,986.47 / yksikkö