Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 892-302KJKABNF Pölykatkaisijoiden korjaussarja Muovi AE9CHP 6HKW7

CHICAGO FAUCETS 892-302KJKABNF tyhjiön murskaimen korjaussarja muovia

Varastossa
Tuote: AE9CHP Malli: 892-302KJKABNFRistiviite: 6HKW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörikkurin korjaussarja
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Vacuum Breaker 1/2 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AB8RTV 26Y252 892-GABCPTyhjiökatkaisijaMessinki€366.71
CHICAGO-HANAT 892-ABCP -murskaimen messinki | AB9WBD 2FPK5 892-ABCPTyhjiökatkaisijaMessinki€121.35
CHICAGO-HANAT 892-402KJKABNF Imurin katkaisijan asennussarja Muovi / sinkki | AE9CHQ 6HKW8 892-402KJKABNFTyhjiökatkaisimen asennussarjaMuovi / sinkki€50.48
CHICAGON HANAT 892-254KJKCP Imurin katkaisijan kansi ja ruuvisarja | AE9CHV 6HKX3 892-254KJKCPTyhjiökatkaisijan kansi ja ruuvisarja, sinkkisinkki€18.74
CHICAGO FAUCETS 778-009KJKCP Tyhjiömurskain | CQ8TPM 21FZ26 778-009KJKCPTyhjiökatkaisija-€307.55
CHICAGO FAUCETS 734-105KJKNF Pölynimuri | CQ8TPN 21FY22 734-105KJKNFTyhjiökatkaisija-€16.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 892-302KJKABNF tyhjiön murskaimen korjaussarja muovia
€37.93 / yksikkö