Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5643-O putkimerkintä kaustinen keltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MPA 14H772

BRADY 5643-O putkimerkki syövyttävä keltainen 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MPA Malli: 5643-ORistiviite: 14H772

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus5"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliRoll pituusHinta
BRADY 5643-I putkimerkintä kaustinen keltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MNY 14H770 5643-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri-€16.91
BRADY 5643-II putkimerkintä kaustinen keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MNZ 14H771 II-564312 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri-€24.19
BRADY 7040-1 putkimerkintä kaustinen keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZPB 5ACL0 7040-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli-€18.88
BRADY 7040-4 putkimerkintä kaustinen keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli-€18.98
BRADY 7339-4 Putkimerkintä kaustinen oranssi 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3YXW 5GWU0 7339-47"Oranssi3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli-€18.98
BRADY 4020-A putkimerkintä kaustinen keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZEY 5GXJ2 4020-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€8.48
BRADY 4020-B putkimerkintä kaustinen keltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZEZ 5GXJ3 4020-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy-€11.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5643-O putkimerkki syövyttävä keltainen 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€13.62 / yksikkö