Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOU200 ei-automaattinen pienoiskytkin, 10kAIC 240V, 3-napainen, 20A | CE6HUZ

SQUARE D QOU200 ei-automaattinen pienoiskytkin, 10 kAIC 240 V, 3 napaa, 20 A

Varastossa
Tuote: CE6HUZ Malli: QOU200

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria60
KehystyyppiQOU
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D QOU200 -pienkytkin, joka on tarkoitettu käytettäväksi virranjakelujärjestelmissä piirin avaamiseksi oikosulku- tai ylikuormitustilanteissa
    • Rihlattuihin korvakkeisiin mahtuu kupari- tai alumiinilangat, joiden koko on välillä 12 - 2/0 AWG
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QOU115K miniatyyri katkaisija, läpisyöttö, avainkäyttöinen, 10 kAIC | CE6HUY QOU115K151120€90.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOU200 ei-automaattinen pienoiskytkin, 10 kAIC 240 V, 3 napaa, 20 A
€60.82 / yksikkö