Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QON816L100 -katkaisijan alusta | AF9FPR 2DH69

SQUARE D QON816L100 katkaisijaalusta

Varastossa
Tuote: AF9FPR Malli: QON816L100Ristiviite: 2DH69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan pohja
Ampeeria100
Napojen lukumäärä1 ja 2
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ QON612L100 -katkaisijan alusta | AF9FPQ 2DH68 QON612L100€98.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QON816L100 katkaisijaalusta
€138.55 / yksikkö