Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ QON612L100 -katkaisijan alusta | AF9FPQ 2DH68

SQUARE D QON612L100 katkaisijaalusta

Varastossa
Tuote: AF9FPQ Malli: QON612L100Ristiviite: 2DH68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan pohja
Ampeeria100
Napojen lukumäärä1 ja 2
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ QON816L100 -katkaisijan alusta | AF9FPR 2DH69 QON816L100€138.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QON612L100 katkaisijaalusta
€98.96 / yksikkö