Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOB325-1021 minikatkaisija, 120 V Shunt Trip, 25A, 3P, 10kAIC | CE6HRR

SQUARE D QOB325-1021 minikatkaisija, 120 V Shunttilaukaisu, 25 A, 3P, 10 kAIC

Varastossa
Tuote: CE6HRR Malli: QOB325-1021

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria25
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)7.95
Laivan pituus (cm)8.43
Laivan leveys (cm)7.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB325-1021 -katkaisija, joka on suunniteltu rajoittamaan läpivirtauksia ja tarjoamaan suojaa loppupään komponenteille virranjakosovelluksissa
    • Pitkäkestoiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot välttääksesi kompastumisen lievissä ylikuormituksissa ja reagoimaan voimakkaita ylijännitteitä vastaan ​​kerralla, vastaavasti
    • Pultattava asennusmahdollisuus asennuksen helpottamiseksi ja painolevyliitännät 14 - 8 AWG: n kupari- / alumiinilangan sijoittamiseksi
    • CSA-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€354.06
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€398.21
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€610.69
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€72.71
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€77.37
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€68.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB325-1021 minikatkaisija, 120 V Shunttilaukaisu, 25 A, 3P, 10 kAIC
€547.39 / yksikkö