SQUARE D QOB245-1021 Miniature Circuit Breaker, 2 Pole, 45A, 240VAC, 10kAIC | CE6JVT

SQUARE D QOB245-1021 Pienoisvirtakatkaisija, 2-napainen, 45A, 240VAC, 10kAIC

Tuote: CE6JVT Malli: QOB245-1021

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria45
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)7.54
Laivan pituus (cm)8.71
Laivan leveys (cm)7.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB245-1021 pienoiskatkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä elektronisia komponentteja ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Soveltuu QOB-sarjan kuormituskeskuksiin
    • Sisältää ei-vaihdettavan, lämpömagneettisen laukaisuyksikön sekä pitkäkestoiseen että hetkelliseen virtaa rajoittavaan suojaukseen
    • 120 VAC-shuntti suojaa äkillisiltä ylijännitteiltä
    • Varustettu linjapuolen ruuviliittimellä ja kuorman puoleisella napaliittimellä
    • Pulttiasennus asennettavaksi pysty- tai vaakasuunnassa
    • HACR-luokiteltu ja UL-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB245-1021 Pienoisvirtakatkaisija, 2-napainen, 45A, 240VAC, 10kAIC