Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOB130HID miniatyyri katkaisija, 30A, korkean intensiteetin purkaus | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID miniatyyri katkaisija, 30A, korkean intensiteetin purkaus

Varastossa
Tuote: CE6HTX Malli: QOB130HIDRistiviite: 2GLD6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus120/240 V AC
Toimilaitteen tyyppiMela
Ampeeria30A
Tasajänniteluokitus48V DC-
Syvyys2.91 "
Kehyksen koko100A
KehystyyppiQOB
Pituus3.0 "
Maks. AIR-luokitus10kA 120/240V AC
Maks. Käyttölämpötila104 astetta F
Maks. Langan koko8AWG
Min. Käyttölämpötila104 astetta F
Min. Langan koko14AWG
AsennustyyliPultti päällä
Napojen lukumäärä1
Vaihe1
Jännite120
JännitetyyppiAC
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB130HID -katkaisija on suunniteltu käsittelemään suuria induktiivisia kuormia ja harmonisia virtoja HID-valaistusjärjestelmissä
    • Fyysisesti vaihdettava, lämpömagneettinen laukaisulaite pitämään laitetta korkeita käynnistysvirtauksia vastaan
    • Pultilla kiinnitettävä rakenne mahdollistaa suoran asennuksen QO-sarjan kuormituskeskuksiin vähentämään asennuksen seisokkeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB130HID miniatyyri katkaisija, 30A, korkean intensiteetin purkaus
€80.30 / yksikkö