Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO48M60DSGP -generaattoripaneeli 12-1 / 2 H x 8-7 / 8 W | AG7CAX 4YZ69

SQUARE D QO48M60DSGP-generaattoripaneeli 12-1/2 K x 8-7/8 In W

Varastossa
Tuote: AG7CAX Malli: QO48M60DSGPRistiviite: 4YZ69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattoripaneeli
VäriHarmaa
Syvyys3.75 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus12.5 "
Maks. Langan koko8AWG
Mountpinta
NEMA-kotelotyyppi1
Piirien lukumäärä8
Tilojen lukumäärä8
Vaihe1
Jännite120/240
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä (4)
    • Pohjapalkkisarja (tuotenumero PK7GTA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Langan kokoHinta
SQUARE D QO48M30DSGP -generaattoripaneeli 12-1 / 2 H x 8-7 / 8 W | AG7CAW 4YZ68 QO48M30DSGP14AWG€356.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO48M60DSGP-generaattoripaneeli 12-1/2 K x 8-7/8 In W
€356.95 / yksikkö