NELIÖ QO342MQ225RB Kuormituskeskus CB 225A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AH2NXB 2GNX4

SQUARE D QO342MQ225RB Load Center CB 225A 208Y/120VAC 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AH2NXB Malli: QO342MQ225RBRistiviite: 2GNX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,472.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria225
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys4.5 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus40 "
Tilojen lukumäärä42
Vaihe3
Oikosulun nykyinen luokitus25kA
Jännite208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)104.65
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 3R
    • Pääkatkaisija tai pääkytkin: Pääkatkaisija, avoauto
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä: 0
    • Suositeltava pintakansi: Mukana
    • Väylän materiaali: Suojattu tinattu kupari
    • Suositeltu maadoituspalkkisarja: 1D371
    • Erityisominaisuudet: Ylä- tai alareuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D QO24L70RB Kuormakeskus, Hitsattu galvanoitu teräs, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€175.15
NELIÖ QO312L125GRB Kuormituskeskus 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€741.09
NELIÖ QO318L200GRB Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC30 "€896.33
NELIÖ QO320L125GRB Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.75 "€927.65
NELIÖ QO330L200GRB Kuorman keskikohta 200A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,162.10
NELIÖ QO342L225GRB kuormituskeskustelu 225A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,207.57
NELIÖ QO403L60NRB Kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€288.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO342MQ225RB Load Center CB 225A 208Y/120VAC 3-vaihe
€3,472.19 / yksikkö