SQUARE D QO240PL Pienoiskatkaisija, Visi-Trip-ilmaisin, 120VAC | CE6HQJ

SQUARE D QO240PL minikatkaisin, Visi-Trip-ilmaisin, 120 VAC

Tuote: CE6HQJ Malli: QO240PL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria40
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D QO240PL -katkaisija on suunniteltu käytettäväksi virranjakelujärjestelmissä virtapiirin avaamiseksi oikosulku- tai ylikuormitustilanteissa
    • Varustettu Visi-Trip-ilmaisimella laukaisun tilan visuaalista osoittamista varten
    • Lämpömagneettinen laukaisu, jotta vältetään kompastuminen lievissä ylikuormituksissa samalla, kun reagoidaan välittömästi vakaviin voimanlähteisiin
    • Pistokeliitäntälaatikko, jossa on rasiakorvakeliitäntä alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 12 - 2 AWG ja 14 - 2 AWG
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QO115K-pistorasia, 10kAIC, 240 V, 15A, 1-napainen | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL kauko-ohjattu katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2-napainen vakiolaukaisukytkin, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 pienoiskatkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO240PL minikatkaisin, Visi-Trip-ilmaisin, 120 VAC