SQUARE D QO120-1201 miniatyyri katkaisija, pistokeasennus, 10 kAIC 240 V | CE6HQR

SQUARE D QO120-1201 miniatyyri katkaisija, pistokeasennus, 10 kAIC 240 V

Tuote: CE6HQR Malli: QO120-1201

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria20
KehystyyppiQO
Napojen lukumäärä1
Jännite120
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QO120-1201 UL-listattu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan paneelilevyjen ja kojeiden viallisilta virroilta
    • Varustettu painelevyliittimillä, jotka tarjoavat yksi- tai kaksijohtimisia päätepisteitä
    • Visi-Trip-ilmaisin antaa visuaalisen ilmoituksen, kun virrankatkaisin on lauennut ja keskeyttänyt piirin, ja apukytkimen tarjoamaan etäsignaalin, joka ilmoittaa, ovatko koskettimet auki tai kiinni
    • Lämpö-magneettinen laukaisumekanismi tarjoaa pitkäaikaisen ja välittömän laukaisutoiminnon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QO115K-pistorasia, 10kAIC, 240 V, 15A, 1-napainen | CE6HNR QO115K151120€167.01
SQUARE D QO120K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€201.45
SQUARE D QO120PL kauko-ohjattu katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€182.48
SQUARE D QO130K Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€135.58
SQUARE D QO1530 Molded Case Katkaisija, Yksinapainen, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€135.44
SQUARE D QO200 2-napainen vakiolaukaisukytkin, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€58.09
SQUARE D QO2015 pienoiskatkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€135.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO120-1201 miniatyyri katkaisija, pistokeasennus, 10 kAIC 240 V