Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QGP22150TM pulttikytkin Qgp 150 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UFB

SQUARE D QGP22150TM pultti katkaisijassa Qgp 150 ampeeri 240vac 2p 65kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UFB Malli: QGP22150TM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,281.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiQGP
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.458
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)17.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QGP22125TM -katkaisija Qgp 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UFA QGP22125TM125A2-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QGP22200TM pulttikytkin Qgp 200 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UFC QGP22200TM200A2€1,281.34
NELIÖ QGP32070TM pulttikytkin Qgp 70 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFD QGP32070TM70A3€2,036.43
SQUARE D QGP32100TM pulttikytkin Qgp 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFE QGP32100TM100A3€2,036.43
SQUARE D QGP32150TM pulttikytkin Qgp 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFF QGP32150TM150A3€2,036.43
SQUARE D QGP32200TM -katkaisija Qgp 200 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFG QGP32200TM200A3€2,036.43
SQUARE D QGP32225TM -katkaisija Qgp 225 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UFH QGP32225TM225A3€2,036.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QGP22150TM pultti katkaisijassa Qgp 150 ampeeri 240vac 2p 65kaic@240v
€1,281.34 / yksikkö