Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SF203AF Turvalasit Keltainen Linssi | AG6RWA 46F395

3M SF203AF Suojalasit Oranssi linssi

Varastossa
Tuote: AG6RWA Malli: SF203AFRistiviite: 46F395

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriKeltainen
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysantifog
Linssin väriKeltainen
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriKeltainen
TemppelityyliPaineen diffuusio
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
3M SF201AF Turvalasit Kirkas Linssi | AD6NBG 46F393 SF201AFPoista valintaantifogPoista valintaValkoinen€5.91
3M SF202AF Turvalasit Harmaa Linssi | AD6NBH 46F394 SF202AFHarmaaantifogHarmaaHarmaa€6.72
3M SF202AS Turvalasit Harmaa Linssi | AD6NBK 46F397 SF202ASHarmaaNaarmunkestäväHarmaaHarmaa€2.22
3M SF203AS Turvalasit Keltainen Linssi | AG6RWN 46F398 SF203ASKeltainenNaarmunkestäväKeltainenKeltainen€2.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SF203AF Suojalasit Oranssi linssi
€6.29 / yksikkö