Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QDA32125 -katkaisija 125a 3p 240vac Lug | AF9HGX 2GPJ4

SQUARE D QDA32125 katkaisija 125a 3p 240vac korvake

Varastossa
Tuote: AF9HGX Malli: QDA32125Ristiviite: 2GPJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,456.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria125
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3.93 "
Kehyksen koko250A / QD
Korkeus6.47 "
Suuren ampeerin matkan asetus2400A
Matalan ampeerin matkan asetus1200A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko300 kilometriä
Min. Langan koko4AWG
AsennusLiitä paneeli
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)15.01
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
NELIÖ QDA221001 Katkaisija 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€896.97
NELIÖ QDA221002 Katkaisija 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€896.97
NELIÖ QDA221004 Katkaisija 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€896.97
NELIÖ QDA221251 Katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,070.15
NELIÖ QDA221252 Katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,070.15
NELIÖ QDA221254 Katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,070.15
NELIÖ QDA221502 Katkaisija 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,070.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDA32125 katkaisija 125a 3p 240vac korvake
€1,456.55 / yksikkö