Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QBL32225 -katkaisija, Q-runko, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC | AG6QET 3XE14

SQUARE D QBL32225 katkaisija, Q-Frame, korvake, 225 A, 3p, 240 VAC

Varastossa
Tuote: AG6QET Malli: QBL32225Ristiviite: 3XE14

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,041.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria225
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3.93 "
Kehyksen koko250A / QB
Korkeus6.5 "
Suuren ampeerin matkan asetus2400A
Matalan ampeerin matkan asetus1200A
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko300 kilometriä
Min. Langan koko4AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1285
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)
    • Square D QBL32225 on PowerPact Q-Frame -muovattu katkaisija, jonka hetkellinen laukaisualue on 1200 - 2400 A.
    • Tällä 3-napaisella yksikköasennetulla Square D -katkaisimella on nimellisvirta 225 A, jänniteluokka 240 V, suurin keskeytysluokka 10 kA ja kuorman puoleisen liittimen liitäntä.
    • Siihen mahtuu alumiini- / kuparikorvakkeet, joiden koko on 4 - 5.5 AWG linjalla ja kuormalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysNapojen lukumääräVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D QBL22125 -katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22150 -katkaisija 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€440.22
NELIÖ QBL22175 Katkaisija 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22200 -katkaisija 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL22225 -katkaisija 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€440.22
SQUARE D QBL32125 -katkaisija 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,041.10
SQUARE D QBL32150 -katkaisija 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,041.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QBL32225 katkaisija, Q-Frame, korvake, 225 A, 3p, 240 VAC
€1,041.10 / yksikkö