SQUARE D Q2L2125 Molded Case -virtakatkaisija, 125A, 240VAC, 2P, 10kAIC 240V | CE6JVM

SQUARE D Q2L2125 Molded Case -virtakatkaisija, 125A, 240VAC, 2P, 10kAIC 240V

Tuote: CE6JVM Malli: Q2L2125
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria125
KehystyyppiQ2L
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D Q2L2125 -katkaisija on ihanteellinen suoja ylikuormituksilta ja oikosulkuilta virranjakosovelluksissa
    • Lämpö-magneettinen laukaisulaite, joka tuottaa sekä aikaviiveellisiä että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Varustettu linjan ja kuorman sivupäätteillä turvalliseen liitäntään rajoitetussa tilassa
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D Q2L3110 Molded Case Katkaisija, 110A, 240VAC, 3-vaihe | CE6HKZ Q2L31101103€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q2L3100 Q-Frame Molded Case -virtakatkaisija, 100A, 240VAC, 3P | CE6HLA Q2L31001003€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q2L3175 Molded Case Katkaisija, 175A, Syöttö-Thru Connection | CE6HLB Q2L31751753€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q2L3225H Molded Case Katkaisija, 240VAC, 3-vaihe, läpisyöttö | CE6HLC Q2L3225H2253€1,088.98
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q2L2100 Molded Case Katkaisija, 240VAC, Syöttö-Thru Connection | CE6HLD Q2L21001002€576.72
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q2L2200 Molded Case Katkaisija, 200A, Syöttö-Thru Connection | CE6HLE Q2L22002002€1,220.02
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q2L2150 Molded Case Katkaisija, 150A, Syöttö-Thru Connection | CE6HLF Q2L21501502-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q2L2125 Molded Case -virtakatkaisija, 125A, 240VAC, 2P, 10kAIC 240V