SQUARE D Q1B240VH Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 40A, 120V, 22kAIC, 1-vaihe | CE6HKR

SQUARE D Q1B240VH Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 40A, 120V, 22kAIC, 1-vaihe

Tuote: CE6HKR Malli: Q1B240VH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiQ1B
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D Q1B240VH -katkaisija, joka on ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin ohjauspaneeleissa ja kytkentätauluissa
    • Q1B-runkorakenne, jossa on 2-napainen, 1-vaiheinen konfiguraatio korkean suorituskyvyn saavuttamiseksi kompaktissa koossa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun sekä pitkäaikaiseen että hetkelliseen virranrajoitussuojaukseen
    • Mukana toimitetaan kuorman puoleiset pääteliittimet johtojen sijoittamiseksi ja pulttikiinnitys sujuvaan asentamiseen pysty- tai vaakasuunnassa
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D Q1B260VH Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 60A, 120V, 22kAIC, 1-vaihe | CE6HKT Q1B260VH60-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q1B250VH Molded Case -virtakatkaisija, 50A, 3P, 22kAIC 240V | CE6JVL Q1B250VH50€487.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q1B240VH Molded Case -virtakatkaisija, 2P, 40A, 120V, 22kAIC, 1-vaihe