SQUARE D PJP36100U31A Valettu kotelo Katkaisija, 1000A, 600V, 3P, Pultti | CE6JVH

SQUARE D PJP36100U31A Muottikotelon katkaisija, 1000A, 600V, 3P, pultti

Tuote: CE6JVH Malli: PJP36100U31A
€14,914.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1000
KehystyyppiYPP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PJP36100U31A -katkaisija, ihanteellinen suoja virran ylikuormituksilta ja oikosululta virranjakosovelluksissa
    • Vakiomallinen elektroninen laukaisulaite MicroLogic 3.0 -prosessorilla, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Sisältää linjan ja kuorman sivuliittimet irrallisten liitosten eliminoimiseksi 500 kcmil: n - 3 AWG alumiini- ja kuparijohdotuksessa
    • Tarjoaa keskeytysluokitukset 65 kA @ 240 VAC, 25 kA @ 480 VAC ja 18 kA @ 600 VAC
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D PJP36080U31A Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600V, 3P, Pultti | CE6JVG PJP36080U31A800-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PJP36100U31A Muottikotelon katkaisija, 1000A, 600V, 3P, pultti
€14,914.82 / yksikkö