SQUARE D PHJ36150GNU33X Busway CB Plug-in Unit 150A | AG9YHP 23J548

SQUARE D PHJ36150GNU33X Busway CB -laajennusyksikkö 150A

Varastossa
Tuote: AG9YHP Malli: PHJ36150GNU33XRistiviite: 23J548

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,959.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBusway
Ampeeria150
MateriaaliMetallikotelo CB- ja kuparileukoilla
NEMA-luokitus1
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiCB-laajennusyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)30.81
Laivan leveys (cm)62.71
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Volttialue Max. AC: 600
    • Erityisominaisuudet: H Frame Standard LSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D PHJ36060GNU31X -väylän CB-laajennusyksikkö 60A | AG9YHE 23J539 PHJ36060GNU31X60€7,296.55
SQUARE D PHJ36060GNU33X -väylän CB-laajennusyksikkö 60A | AG9YHF 23J540 PHJ36060GNU33X60€7,693.16
SQUARE D PHJ36060GNU44X -väylän CB-laajennusyksikkö 60A | AG9YHH 23J542 PHJ36060GNU44X60€10,624.09
SQUARE D PHJ36100GNU31X -väylän CB-laajennusyksikkö 100A | AG9YHJ 23J543 PHJ36100GNU31X100€8,467.77
SQUARE D PHJ36100GNU33X -väylän CB-laajennusyksikkö 100A | AG9YHK 23J544 PHJ36100GNU33X100€8,864.38
SQUARE D PHJ36100GNU44X Busway CB -laajennusyksikkö 100A | AG9YHM 23J546 PHJ36100GNU44X100€11,795.32
SQUARE D PHJ36150GNU31X -väylän CB-laajennusyksikkö 150A | AG9YHN 23J547 PHJ36150GNU31X150€17,562.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PHJ36150GNU33X Busway CB -laajennusyksikkö 150A
€17,959.30 / yksikkö