SQUARE D PEF362500LIG -valettu kotelovirtasuojakytkin, 100kAIC 480V, 2500A, 3-napainen | CE6HJF

SQUARE D PEF362500LIG Molded Case Katkaisija, 100kAIC 480V, 2500A, 3-napainen

Tuote: CE6HJF Malli: PEF362500LIG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria2500
KehystyyppiPEF
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D PEF361200LIG Molded Case Virtakatkaisija, 3P, 1200A, 600V, Pulttikiinnitys | CE6HJG PEF361200LIG1200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PEF362500LIG Molded Case Katkaisija, 100kAIC 480V, 2500A, 3-napainen