Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL OHS0506 Oiltight reikätiiviste 1/2 tuuman ruostumaton teräs | AG3DVE 32XA52

RITTAL OHS0506 Öljytiivis reiän tiiviste 1/2 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG3DVE Malli: OHS0506Ristiviite: 32XA52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistetty reiän tiiviste
VäriHarmaa
Putken koko0.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu sinkitty
TiivisteOilight
Reikä dia.0.19 "
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-kotelotyyppi12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu (sinetöimään käyttämättömät painikkeet tai kanavareiät)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
RITTAL OHS0756 Oiltight Reiäntiiviste 3/4 tuuman 15/79 tuuman halkaisija | AG3DVF 32XA53 OHS07560.75 "€49.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL OHS0506 Öljytiivis reiän tiiviste 1/2 tuumaa ruostumatonta terästä
€43.35 / yksikkö