SQUARE D MGP36800 valettu kotelovirtakatkaisin, 35kAIC 480 V: lla, 800 A, 3-napainen | CE6HHJ

SQUARE D MGP36800 Molded Case -virtakatkaisija, 35kAIC 480V, 800A, 3-napainen

Varastossa
Tuote: CE6HHJ Malli: MGP36800

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,778.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria800
KehystyyppiMGP
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.735
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MGP36800 Molded Case -virtakatkaisija, 35kAIC 480V, 800A, 3-napainen
€9,778.15 / yksikkö