SQUARE D MGP36600 valettu kotelonsuojakatkaisin 600V 600A | AJ2DND 48M320

SQUARE D MGP36600 Valettu kotelo Katkaisija 600V 600A

Varastossa
Tuote: AJ2DND Malli: MGP36600Ristiviite: 48M320

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,966.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu kotelon virrankatkaisin 600V 600A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.97
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MGP36600 Valettu kotelo Katkaisija 600V 600A
€12,966.63 / yksikkö