Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAMM 10-12735 Tuulettimen suutin, 70 PSI Max. Paine, liukuventtiili | CP3UFB 29RF11

DRAMM 10-12735 Tuulettimen suutin, 70 PSI Max. Paine, liukuventtiili

Varastossa
Tuote: CP3UFB Malli: 10-12735Ristiviite: 29RF11
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
€2.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DRAMM 10-12734 Tuulettimen suutin, 70 PSI Max. Paine, liukuventtiili | CP3UEZ 29RF10 10-12734suutin€2.74
DRAMM 10-12736 Tuulettimen suutin, 70 PSI Max. Paine, liukuventtiili | CP3UFA 29RF12 10-12736suutin€2.74
DRAMM 10-12603 BERRY Kastelutasuva, 100 psi Max. Paine, Vipu, GKorkeus, Alumiini, Berry | CP3UFC 9HZY5 10-12603 BERRYseinä€24.95
DRAMM 10-12602 GRN kasteluvarsi, 100 psi Max. Paine, Vipu, GKorkeus, Alumiini, Vihreä | CP3UFD 8DPM0 10-12602 GRNseinä€24.95
DRAMM 10-12600 PUNAINEN kasteluputki, 100 psi Max. Paine, Vipu, GKorkeus, Alumiini, Punainen | CP3UFE 8CY48 10-12600 PUNAINENseinä€24.95
DRAMM 10-14805 Kasteluvarsi, 70 psi Max. Paine, liukuventtiili, GKorkeus | CP3UFF 29RF05 10-14805seinä€4.67
DRAMM 10-14803 Kasteluvarsi, 70 psi Max. Paine, liukuventtiili, GKorkeus | CR2ZWA 29RF03 10-14803seinä€4.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAMM 10-12735 Tuulettimen suutin, 70 PSI Max. Paine, liukuventtiili
€2.74 / yksikkö