Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D MGN61332 -katkaisija, 20A, 480V, 3-napainen | CE6JWJ

SQUARE D MGN61332 miniatyyri katkaisija, 20A, 480V, 3 napa

Varastossa
Tuote: CE6JWJ Malli: MGN61332

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria20
KehystyyppiMGN
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
NELI D MGN61317 -katkaisija, 6A, 480V, 2-napainen | CE6JWH MGN6131762€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MGN61332 miniatyyri katkaisija, 20A, 480V, 3 napa
€181.64 / yksikkö