SQUARE D MA36450 pultti katkaisijassa Ma 450 ampeeri 600vac 3p 30kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RMC Malli: MA36450

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,885.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus30 kAIC @ 480 V
Ampeeria450A
KehystyyppiMA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
NELIÖ MA36300 Pulttikytkin Ma 300 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RLZ MA36300300A600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ MA36350 Pulttikytkin Ma 350 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMA MA36350350A600V€7,885.35
Tarjouspyyntö
NELIÖ MA36400 Pulttikytkin Ma 400 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMB MA36400400A600V€7,885.35
Tarjouspyyntö
NELIÖ MA36500 Pulttikytkin Ma 500 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMD MA36500500A600V€7,885.35
NELIÖ MA36600 Pulttikytkin Ma 600 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RME MA36600600A600V€8,606.98
Tarjouspyyntö
NELIÖ MA36700 Pulttikytkin Ma 700 Amp 600vac 3p 30kaic @ 480v | AG8RMF MA36700700A600V€8,606.98
SQUARE D MA36800 Molded Case Katkaisija, 3P, 800A, 30kA @ 480V, I-Line | CE6HHE MA36800800600€8,606.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MA36450 pultti katkaisijassa Ma 450 ampeeri 600vac 3p 30kaic@480v
€7,885.35 / yksikkö