SQUARE D M800S Type 1 Encl For Mg Mj Circuit Breaker | CU4FAN 48N056

SQUARE D M800S Type 1 Encl Mg Mj -virtakatkaisijalle

Varastossa
Tuote: CU4FAN Malli: M800SRistiviite: 48N056

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiiri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D M800S Type 1 Encl Mg Mj -virtakatkaisijalle
€1,339.14 / yksikkö