NELI D LIL36300 Katkaisija, syöttö 300 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJL

SQUARE D LIL36300 Katkaisija Syöttö 300 ampeeria 600vac 3p 200kaic@480v

Tuote: AG8RJL Malli: LIL36300

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria300A
KehystyyppiLIL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)37.74
Laivan pituus (cm)24.74
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
NELI D LIL36350 Katkaisija, syöttö - 350 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJM LIL 36350350A€9,117.70
NELIÖ D LIL36400-katkaisija, syöttö 400 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJN LIL 36400400A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D LIL36450 Katkaisija Syöttö 450 A: n kautta 600 Vac 3p 200kaic@480v | AG8RJP LIL 36450450A-
Tarjouspyyntö
NELI D LIL36500 Katkaisija, syöttö 500 ampeeria pitkin 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJQ LIL 36500500A-
Tarjouspyyntö
NELI D LIL36600 Katkaisija, syöttö 600 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RJR LIL 36600600A€9,849.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LIL36300 Katkaisija Syöttö 300 ampeeria 600vac 3p 200kaic@480v