SQUARE D LH36175 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHQ

SQUARE D LH36175 katkaisija I-line Style Plug-in 175 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RHQ Malli: LH36175

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,397.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria175A
KehystyyppiLH
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.44
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LH36125 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHN LH36125125A€6,439.54
SQUARE D LH36150 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHP LH36150150A€6,397.71
SQUARE D LH36200 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHR LH36200200A€6,397.71
SQUARE D LH36225 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 225 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHT LH36225225A€6,397.71
SQUARE D LH36250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHU LH36250250A€6,153.00
SQUARE D LH36300 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 300 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHV LH36300300A€6,153.00
SQUARE D LH36350 -katkaisija, I-linjainen, plug-in, 350 A, 600 VAC, 3p, 35kAIC @ 480V | AG8RHW LH36350350A€6,153.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LH36175 katkaisija I-line Style Plug-in 175 ampeeria 600vac 3p 35kaic@480v
€6,397.71 / yksikkö