SPEEDAIRE 35WC84 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5HP 16.6CFM | AH6CCP

SPEEDAIRE 35WC84 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5hv 16.6CFM

Tuote: AH6CCP Malli: 35WC84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,594.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria22
OhjausPainekytkin
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa83
LiiteAvaa tiputussuoja
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine16.6
HP5.00
Hz60
Tulojännite208 - 240 VAC
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus145
Kokonaiskorkeus46
Kokonaispituus63
kokonaisleveys21
Vaihe1
Pumpun kiinnikeSäiliö asennettuna
Pumpun öljyn kapasiteetti2 kpl
Pumpun kierrosluku700
TyyliSimplex
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.5
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)78.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaiheiden määrä - ilmakompressori: 2
    • Kompressoripaketin tyyppi: Perusmalli
    • ASME-säiliö: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliAmpeeriaHPSäiliön kokoJänniteTulojänniteKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 35WC40 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,048.62
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC42 Sähköinen ilmakompressori 2 -vaiheinen 5hp 16.6cfm | AG6JKV 35WC42-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€3,715.11
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC43 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKW 35WC43-22580 gal.208-230-71 "35€4,801.73
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC45 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5 hv 16.6 cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€4,492.79
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC47 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "€4,363.51
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC48 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLB 35WC48-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€4,799.03
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 35WC50 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 7.5 hv 24 cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "35€4,640.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35WC84 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 5hv 16.6CFM
€4,594.54 / yksikkö