SQUARE D LAL36250MB Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600VAC/250VDC, 250A | CE6HEB

SQUARE D LAL36250MB Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600VAC/250VDC, 250A

Varastossa
Tuote: CE6HEB Malli: LAL36250MB

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,239.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiLAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)23.09
Laivan pituus (cm)43.89
Laivan leveys (cm)29.69
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LAL36250MB katkaisija, joka on suunniteltu estämään oikosulku- ja ylikuormitustilanteet ryhmäkeskuksissa ja kytkentätauluissa
    • Pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot, jotka vastaavat voimakkaisiin virtapiikkeihin kerralla ja välttävät laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • Linja- ja kuormanpuoleiset napaliittimet läpivientiliitännöillä tarjoavat paremman johdotuksen pienissä tiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta
NELI D LAL26250-katkaisija 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL 26250250Standardi21-€6,345.56
NELI D LAL26350 Katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL 26350350Standardi21-€6,508.75
NELI D LAL26400 Katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL 26400400Standardi21-€6,189.40
NELI D LAL26300 Katkaisija 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL 26300300Standardi21-€6,101.81
NELI D LAL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL 36150150Standardi33-€7,349.44
SQUARE D LAL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL 36200200Standardi33-€7,379.57
NELI D LAL36225 Katkaisija 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL 36225225Standardi33-€6,710.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LAL36250MB Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 600VAC/250VDC, 250A
€4,239.40 / yksikkö