NELIÖ LA400AWK -katkaisijan kotelon pinta 12 / 3r | AF9HPK 2JXD7

SQUARE D LA400AWK Katkaisijakotelon pinta 12/3r

Varastossa
Tuote: AF9HPK Malli: LA400AWKRistiviite: 2JXD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,531.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria400
VäriHarmaa
Syvyys7.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus42.25 "
MateriaaliTeräs
Asennustyylipinta
NEMA-luokitus3R, 12
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaSyvyysSuorittaa loppuunPituusAsennustyyliNEMA-luokitusTyyppiHinta
NELIÖ LA400S Nema 1 -kotelo | AF6PPR 1H915 LA400S15.38 "4007.88 "Puuteroitu44 "pinta1-€916.29
NELIÖ Q22200NS Nema 1 -kotelo | AF6PPT 1H918 Q22200NS7.63 "2004.25 "maalannut23.13 "pinta1-€213.07
NELIÖ QO2100BNRB Kotelo Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "maalannut13.18 "pinta3R-€150.56
Neliö D QO2100BNS-katkaisijakotelo 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "maalannut13.12 "pinta1-€128.59
NELIÖ D QO2125BNRB-katkaisijakotelo 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "maalannut13.18 "pinta3R-€244.78
Neliö D QO3100BNRB-katkaisijakotelo 100a | AF9FRQ 2DP90 QO3100BNRB6.92 "1004.12 "maalannut13.18 "pinta3R-€303.86
SQUARE D J250AWK -katkaisijan kotelon pinta 12 / 3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Puuteroitu32.26 "pinta3R, 12, 5-€916.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LA400AWK Katkaisijakotelon pinta 12/3r
€1,531.70 / yksikkö