Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO TS1RB -leikkuuterä AA9PYG-leikkurille | AB9EEL 2CGK1

MALCO TS1RB-leikkurin terä AA9PYG-leikkurille

Varastossa
Tuote: AB9EEL Malli: TS1RBRistiviite: 2CGK1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausterä
Tyyppi18 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MALCO TSHDRB leikkuriterä AA9PYP-leikkurille | AB9EEM 2CGK2 TSHDRB16 ga.€96.27
MALCO TSFCRB leikkuriterä AB9EJZ | AB9EET 2CGK7 TSFCRBKuitujen sementti€132.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO TS1RB-leikkurin terä AA9PYG-leikkurille
€74.75 / yksikkö