SQUARE D KI36200 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 200 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAM

SQUARE D KI36200 katkaisija I-line Style Plug-in 200 A 600vac 3p 200kaic@480v

Tuote: AG8RAM Malli: KI36200

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiKI
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D KI36110-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 110 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAH KI36110110A600V€5,484.21
Tarjouspyyntö
SQUARE D KI36125-johdonsuojakatkaisin, I-linja, tyyli-laajennus, 125 ampeeria, 600 VAC, 3P | AG8RAJ KI36125125A600V€5,484.21
SQUARE D KI36150-johdonsuojakatkaisin, I-linja, tyyli-laajennus, 150 ampeeria, 600 VAC, 3P | AG8RAK KI36150150A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KI36175-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAL KI36175175A600V€5,484.21
SQUARE D KI36225-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 225 A: n 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAN KI36225225A600V€5,484.21
SQUARE D KI36250-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 250 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAP KI36250250A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KI36225-1380 Katkaisija, 3 napaa, 225A, 120V Shunttilaukaisu, 600VAC | CE6HDH KI36225-1380225600€5,484.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KI36200 katkaisija I-line Style Plug-in 200 A 600vac 3p 200kaic@480v