Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KI36175 katkaisija I-line Style Plug-in 175 A 600vac 3p 200kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RAL Malli: KI36175

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,542.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria175A
KehystyyppiKI
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D KI36110-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 110 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAH KI36110110A600V€5,542.45
Tarjouspyyntö
SQUARE D KI36125-johdonsuojakatkaisin, I-linja, tyyli-laajennus, 125 ampeeria, 600 VAC, 3P | AG8RAJ KI36125125A600V€5,542.45
SQUARE D KI36150-johdonsuojakatkaisin, I-linja, tyyli-laajennus, 150 ampeeria, 600 VAC, 3P | AG8RAK KI36150150A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KI36200 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 200 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAM KI36200200A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KI36225-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 225 A: n 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAN KI36225225A600V€5,542.45
SQUARE D KI36250-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 250 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RAP KI36250250A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D KI36225-1380 Katkaisija, 3 napaa, 225A, 120V Shunttilaukaisu, 600VAC | CE6HDH KI36225-1380225600€5,542.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KI36175 katkaisija I-line Style Plug-in 175 A 600vac 3p 200kaic@480v
€5,542.45 / yksikkö