Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KAL36150 Katkaisija, Syöttövirta, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3-napainen | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 Katkaisija, syöttöjännite, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 napaa

Varastossa
Tuote: AG8QWZ Malli: KAL36150

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€3,753.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria150A
KehystyyppiKAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)18.03

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KAL-sarjan muottikotelon katkaisija, jota käytetään virranjakelujärjestelmässä suojaamaan sähköpiiriä ylivirralta ja oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Keskeytysluokka 42 kAIC 240 VAC: lla; 25 kAIC 480 VAC Star / 277 VAC: lla ja 480 VAC; ja 22 kAIC, 600 VAC Star / 347 VAC
    • Linja- ja kuormapuolen liitinkappaleet paneelilevyn useiden osien yhdistämiseksi
    • UL, CSA ja CE hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D KAL26100-johdonsuojakatkaisija 100 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL 26100100A2600V€2,305.93
NELI D KAL26125 Katkaisijan syöttö 125 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL 26125125A2600V€2,305.93
NELI D KAL26150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL 26150150A2600V€2,305.93
NELI D KAL26175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL 26175175A2600V€2,305.93
NELI D KAL26200-johdonsuojakatkaisija 200 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL 26200200A2600V€2,305.93
NELI D KAL26225-johdonsuojakatkaisija kautta 225 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL 26225225A2600V€2,305.93
NELI D KAL26250-johdonsuojakatkaisija 250 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL 26250250A2600V€2,305.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KAL36150 Katkaisija, syöttöjännite, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 napaa
€3,753.32 / yksikkö