Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ KAL36100 -katkaisija, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC @ 480V | AG8QWW

SQUARE D KAL36100 Katkaisija, Syöttö, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC@480V

Varastossa
Tuote: AG8QWW Malli: KAL36100

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€3,753.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiKAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.754
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D KAL36100 on lämpömagneettisesti valettu kotelonsuojakatkaisin, joka käyttää kaksimetalleja ja sähkömagneettisia kokoonpanoja suojaamaan ylivirralta.
    • Tässä UL-luettelossa ja CSA-sertifioidussa Square D -katkaisimessa on K-kehys, syöttöliitäntä, virran nimellisarvo 100 A, jänniteluokka 600 VAC ja suurin keskeytysvirta 25 kAIC 480 V.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D KAL26100-johdonsuojakatkaisija 100 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL 26100100A2600V€2,305.93
NELI D KAL26125 Katkaisijan syöttö 125 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL 26125125A2600V€2,305.93
NELI D KAL26150-johdonsuojakatkaisija 150 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL 26150150A2600V€2,305.93
NELI D KAL26175 Katkaisijan syöttö 175 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL 26175175A2600V€2,305.93
NELI D KAL26200-johdonsuojakatkaisija 200 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL 26200200A2600V€2,305.93
NELI D KAL26225-johdonsuojakatkaisija kautta 225 ampeerin 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL 26225225A2600V€2,305.93
NELI D KAL26250-johdonsuojakatkaisija 250 ampeerin virralla 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL 26250250A2600V€2,305.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KAL36100 Katkaisija, Syöttö, 100 A, 600 VAC, 3p, 25kAIC@480V
€3,753.32 / yksikkö