Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JJA36250U43X Molded Case Circuit Breaker, I-Line, 250A, 65kAIC at 480V | CE6HCX

SQUARE D JJA36250U43X Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 250A, 65kAIC 480V

Varastossa
Tuote: CE6HCX Malli: JJA36250U43X

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€6,397.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiDJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JJA36250U43X Type JJA-sarjan katkaisija, joka on suunniteltu ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen herkissä laitteissa
    • Kuormapuolen korvakeliittimissä on alumiini- / kuparilangat, joiden koko on 3 AWG - 350 kcmil
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • I-Line-tyyppinen laajennus asennuksen helpottamiseksi, ihanteellinen päinvastaisessa syötössä
    • Kestää 50 celsiusasteen ympäristön lämpötilan
    • Täyttää UL-, IEC-, CCC- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JJA36150-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 150 A: n 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36200 Katkaisija, I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
NELIÖ D JJA36225-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 225 A: n 600 VAC 3 p: n 65kaic @ 480 V | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250-katkaisijan I-line-tyyppinen plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Katkaisija, 3P, Vaihe ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Valettu kotelo Katkaisija, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JJA36250U43X Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 250A, 65kAIC 480V
€6,397.71 / yksikkö